Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Stecker 50 Ω, RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268, Lötanschluss, a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Stecker 50 Ω, RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268, Lötanschluss, a
N Stecker 50 Ω, RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268, Lötanschluss, a
Artikel-Nr.:
     4502-81F3242
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-835
EAN/GTIN:
     4099889840346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
n steckverbinder gewinkelt
RF-Steckverbinder, 082-835, Amphenol RF RF-Steckverbinder, N-Typ rechtwinkliger Klammerstecker für RG-8, RG-213, RG-225, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.683,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18.684,00*
€ 22.233,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18.683,97*
€ 22.233,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
10970941
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.