Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 000-5675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 000-5675
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 000-5675
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 000-5675
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 000-5675
Artikel-Nr.:
     4502-81F2777
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-5675
EAN/GTIN:
     4099889837117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 000-5675, Amphenol RF RF-Steckverbinder, UG-535/U, BNC-Winkelbuchse, Lötkelch, Plattenmontage, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 34,55*
1
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 53,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.