Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMCX Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 908-22106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MMCX Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 908-22106
MMCX Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 908-22106
Artikel-Nr.:
     4502-81F1832
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     908-22106
EAN/GTIN:
     4099889836448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
RF-Steckverbinder, 908-22106, Amphenol RF RF-Steckverbinder, MMCX gerade Leiterplattenbuchse, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
MMCX
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 16,34*
1
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 25,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 16,70*
€ 26,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.634,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.