Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Artikel-Nr.:
     4502-81F1657
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-M1.00
EAN/GTIN:
     4099891090050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle schwarz, 1 m, 115101-20-M1.00
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
BNC-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
75 Ω
Kabel:
RG-59
Kabellänge:
1 m
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 20,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 12,56*
€ 23,94*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 25,35*
€ 60,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 510,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-220N-RFX
ab € 4,32*
Zubehör
Amphenol
031-28
ab € 22,16*
Zubehör
Amphenol
242186
ab € 17,36*
Zubehör
Amphenol
031-9-75RFX
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.