Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Stecker 50 Ω, RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268, Crimpanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Stecker 50 Ω, RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268, Crimpanschluss,
N Stecker 50 Ω, RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268, Crimpanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-81F1532
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-202-RFX
EAN/GTIN:
     4099889835410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
N Steckverbinder
n steckverbinder
RF-Steckverbinder, 082-202-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, N-Typ gerade Klemmstecker für RG-8, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-8, RG-213, RG-225, Belden 7733A, Belden 8268
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 15,46*
1
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 17,93*
1
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 18,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 386,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
10970941
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.