Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248, Crimpanschluss, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248, Crimpanschluss, gerad
BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248, Crimpanschluss, gerad
BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248, Crimpanschluss, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-81F1116
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-71000-RFX
EAN/GTIN:
     4099889833263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 031-71000-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpstecker für RG-6, Belden 9248 Kabel, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,23*
€ 387,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.