Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade,
F Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-81F1029
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     222119
EAN/GTIN:
     4099889832587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
RF-Steckverbinder, 222119, Amphenol RF RF-Steckverbinder, F-Typ gerade Crimpstecker für RG-59, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
F
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,68*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 4,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,53*
€ 4,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 268,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,69*
Zubehör
k.A.
RG 62 A/U
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.