Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 63 VA, 230 V/218 V, 85 %, 4AM3242-4TT10-0FA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 63 VA, 230 V/218 V, 85 %, 4AM3242-4TT10-0FA1
Netztransformator, 63 VA, 230 V/218 V, 85 %, 4AM3242-4TT10-0FA1
Artikel-Nr.:
     4502-80P9468
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM3242-4TT10-0FA1
EAN/GTIN:
     4001869906133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 0,063 /0,19- UPRI(V): 230+/-5%- USEC(V): 230- ISEC(A): 0,274- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- Anschluss: Cage-clamp- Montage: Schrauben / Hutschiene- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Trenntransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
63 VA
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Länge:
90 mm
Primärspannung:
242 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Sekundärspannung (2):
218 V
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,62*
€ 73,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,35*
€ 79,56*
€ 5,46*
ab € 69,23*
€ 85,17*
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 89,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 101,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.