Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter, 0,5 bis 10 min, 1 Schließer, 230 VAC, 1000 VA, 7LF6310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenlichtzeitschalter, 0,5 bis 10 min, 1 Schließer, 230 VAC, 1000 VA, 7LF6310
Treppenlichtzeitschalter, 0,5 bis 10 min, 1 Schließer, 230 VAC, 1000 VA, 7LF6310
Artikel-Nr.:
     4502-80P8952
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF6310
EAN/GTIN:
     4001869568010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Treppenlichtzeitschalter,230V 1 Schliesser 16A 230V,50Hz, elektronisch,Zeitbereich 0,5...10 Min.,3- 4-Leiter schaltung,nachschaltbar, max. Glimmlampenstrom 25mA, 1TE Treppenlichtzeitschalter SENTRON 7LF6 für das zeitlich gesteuerte Schalten von Treppenhaus-Beleuchtungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
1000 VA
Spannung:
230 VAC
Zeitanzeige:
0,5 bis 10 min
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter siemens, treppenlicht zeitschalter, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Treppenlichtzeitschalter, Treppenlichtzeitschaltrelais, Zeitrelais, Zeitschaltrelais, Timer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,08*
€ 32,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,12*
€ 32,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,90*
€ 34,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,05*
€ 36,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,10*
€ 46,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.