Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style Abdeckplatte Raumtemperaturregler, 3-Stellungsschalter, titanweiß, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELTA style Abdeckplatte Raumtemperaturregler, 3-Stellungsschalter, titanweiß, 5
DELTA style Abdeckplatte Raumtemperaturregler, 3-Stellungsschalter, titanweiß, 5
Artikel-Nr.:
     4502-80P8694
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9258
EAN/GTIN:
     4001869252896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
DELTA style, titanweiß Abdeckung Raumtemperaturregler 3-Stellungsschalter, 68x 68mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Farbe:
titanweiß
Geeignet für:
DELTA style
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,43*
€ 33,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,12*
€ 33,83*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 35,62*
€ 5,46*
ab € 27,53*
€ 36,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,90*
€ 39,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.