Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

style tws Abdeckplatte 3-Stellungsschalter 5TC9258


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
style tws Abdeckplatte 3-Stellungsschalter 5TC9258
style tws Abdeckplatte 3-Stellungsschalter 5TC9258
Artikel-Nr.:
     3517I-25387253
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9258
EAN/GTIN:
     4001869252896
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat

style tws Abdeckplatte 3-Stellungsschalter 5TC9258

DELTA style, titanweiß Abdeckung Raumtemperaturregler 3-Stellungsschalter, 68x 68mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,43*
€ 33,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,12*
€ 33,83*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 35,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,53*
€ 36,97*
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.