Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Universalschalter für Aus-und Wechselschaltung, ohne ...,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELTA Geräteeinsatz UP Universalschalter für Aus-und Wechselschaltung, ohne ...,
DELTA Geräteeinsatz UP Universalschalter für Aus-und Wechselschaltung, ohne ...,
Artikel-Nr.:
     4502-80P8667
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2156-0KK
EAN/GTIN:
     4001869397306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
DELTA Geräteeinsatz UP Aus-/Wechsel, ohne Krallen 10A 250V DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselschalter
beleuchtet:
Nein
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,76*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,47*
€ 6,00*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,11*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 6,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6240
ab € 4,90*
Sonstiges
Siemens
5TG6220
ab € 4,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6270
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6251
ab € 6,50*
Sonstiges
Siemens
5TG6231
ab € 6,52*
Sonstiges
Siemens
5TG6281
ab € 4,07*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6246
ab € 5,85*
Sonstiges
Siemens
5TG6226
ab € 5,53*
Sonstiges
Siemens
5TG6276
ab € 2,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,85*
Sonstiges
Siemens
5TG6250
ab € 6,05*
Sonstiges
Siemens
5TG6230
ab € 6,36*
Sonstiges
Siemens
5TG6280
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.