Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Kuppenstößel, M12-Stecker, IP66/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basisschalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Kuppenstößel, M12-Stecker, IP66/
Basisschalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Kuppenstößel, M12-Stecker, IP66/
Artikel-Nr.:
     4502-80P7456
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5114-1CA00-1AF5
EAN/GTIN:
     4011209864993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51 Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 1S/1Ö Sprungschaltglied mit M12-Stecker, 5-polig, fest mit 2 LED, gelb/grün, DC 24 V 4 A, ohne Antriebskopf Pin-Belegung: Pin 1=21+13 Brücke + LED grün Pin 2=22, Pin 3=Masse LED Pin 4=14 + LED gelb, Pin 5=PE Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker
Betätiger:
Kuppenstößel
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, betätigungselement siemens, betätigungselement, endlagenschalter ip66, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,65*
€ 51,68*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,87*
€ 55,47*
€ 5,46*
ab € 44,82*
€ 57,94*
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 60,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 81,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,48*
Zubehör
Siemens
3SE50000AT10
ab € 20,61*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.