| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80P0613 Herst.-Nr.: 6SL3054-4FC30-2BA0 EAN/GTIN: 4034106442316 |
| | |
|
| | |
| SINAMICS S210 SD-Card 512 MByte inkl. Lizenzierung (Certificate of License, auf der Karte hinterlegt) V5.2 SP3 HF11 Ergänzende Systemkomponente SINAMICS SD-Karte 512 MB für den Servoantrieb SINAMICS S210. Auf dieser Speicherkarte können die Parametrierung, Firmware und Lizenzen für einen Umrichter gespeichert werden. Die SD-Karte wird mit der ausgewählten Firmware-Version geliefert. SINAMICSEinfach mein Antrieb. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 512 MB SD-Speicherkarte inkl. Lizenzierung V5.2 SP3 HF11 | Geeignet für: | SIMATIC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,12* | € 86,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,41* | € 89,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,20* | € 94,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 82,45* | € 105,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,89* | € 139,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|