Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lizenz, 512 MB SD-Speicherkarte inkl. Lizenzierung V5.2 HF11, 6SL3054-4FC00-2BA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lizenz, 512 MB SD-Speicherkarte inkl. Lizenzierung V5.2 HF11, 6SL3054-4FC00-2BA0
Lizenz, 512 MB SD-Speicherkarte inkl. Lizenzierung V5.2 HF11, 6SL3054-4FC00-2BA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P0612
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3054-4FC00-2BA0
EAN/GTIN:
     4034106442309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
Siemens Lizenzen
SINAMICS S210 SD-Card 512 MByte inkl. Lizenzierung (Certificate of License, auf der Karte hinterlegt) V5.2 HF11 Ergänzende Systemkomponente SINAMICS SD-Karte 512 MB für den Servoantrieb SINAMICS S210. Auf dieser Speicherkarte können die Parametrierung, Firmware und Lizenzen für einen Umrichter gespeichert werden. Die SD-Karte wird mit der ausgewählten Firmware-Version geliefert. SINAMICSEinfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
512 MB SD-Speicherkarte inkl. Lizenzierung V5.2 HF11
Geeignet für:
SIMATIC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sd card, Computer, Computerzubehör, Datenspeicher, Datenträger, Speichermedium, Speicherkarte, Speichersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,35*
€ 68,11*
€ 5,00*
ab € 68,35*
€ 71,21*
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 75,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,23*
€ 80,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 107,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.