Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Steckdose, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP20, SD35DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank-Steckdose, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP20, SD35DE
Schaltschrank-Steckdose, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP20, SD35DE
Artikel-Nr.:
     4502-80H940
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     SD35DE
EAN/GTIN:
     4099891712174
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Schaltschrank-Steckdose, SD35DE, RO/SE Features * Schnelle Montage durch Clip für DIN Hutschiene 35mm * LED Anzeige * Beschriftungsfläche
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schaltschrank-Steckdose
Farbe:
grau
Klappdeckel vorhanden:
Nein
Landeskennung:
Deutschland
Nennleistung:
16 A/250 V
Schutzart (IP):
IP20
Kindersicherung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, reiheneinbausteckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.