Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02541.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02541.0-00
LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02541.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7951
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02541.0-00
EAN/GTIN:
     4251823459605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
LED-Schaltschrankleuchte, 02541.0-00, STEGO Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Durch den Einsatz von LED-Technologie hat diese Leuchte eine sehr lange Lebensdauer. Ein Schnellanschluss ist durch einen Steckanschluss mit Verriegelung und einem integriertem Netzteil realisiert. Features * Weitbereichsspannung * Durchgangsverdrahtung * Magnetbefestigung * Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
34 mm
Farbtemperatur:
7000 K
Höhe:
39 mm
Länge:
351 mm
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
400 lm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-45 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.189 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, schaltschrankleuchte stego, vitrine halogenstrahler, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 150,82*
€ 5,90*
ab € 95,50*
€ 150,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.