| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H7906 Herst.-Nr.: 01673.0-00 EAN/GTIN: 4099891571238 |
| | |
|
| | |
| Flache Schaltschrankheizung, 01673.0-00, STEGO Diese kleine und flache Schaltschrankheizung bietet optimalen Kondensationsschutz in kleinen Schaltschränken, Gehäusen und Einbauräumen. Das PTC-Heizelement überträgt seine Wärme auf ein eloxiertes Aluminiumprofil. Die kompakte Kontaktheizung ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Features * Weiter Spannungsbereich für elektrischen Anschluss * PTC-Heizelement mit dynamischem Ansprechverhalten * Kompakte Abmessungen, Einsatz: z. B. als Kameraheizung * Hohe Heizleistung pro Volumen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltschrankheizung | Breite: | 14 mm | Höhe: | 13.5 mm | Länge: | 65 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.034 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,45* | € 19,95* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 21,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,60* | € 22,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 18,27* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|