Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät, (L x B x H) 90 x 60 x 110 mm, 06002.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgerät, (L x B x H) 90 x 60 x 110 mm, 06002.0-00
Heizgerät, (L x B x H) 90 x 60 x 110 mm, 06002.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7832
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06002.0-00
EAN/GTIN:
     4099889578171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schaltschrank-Heizgeräte Typ Stego CSF 060 Kompaktes Halbleiter-Heizgerät mit integriertem Fix-Thermostat, für DIN-Schienenmontage, zur Temperierung von Schränken und Gehäusen, mit Eigenkonvektion, niedriger Oberflächentemperatur, schutzisoliert. Betriebsspannung: 120 bis 240 V AC/DC Heizelement: Kaltleiter (PTC), temperaturbegrenzend Gehäuse: Kunststoff, UL 94 V-0 Schutzart: IP 20 Einsatztemperatur: - 40 bis +70 ° C Zulassungen: VDE, cULus, EAC Technische Merkmale (Typ, Heizleistung, Einschalt-/Abschaltemperatur, Luftaustrittstemperatur, Einschaltstrom, Maße): 06002.0-00, 50 W, +15/+25 °C,+15/+55 °C, +86 °C, 2,5 A, 110 x 60 x 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizung
Breite:
60 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.302 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 50w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 38,41*
€ 61,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 66,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 77,00*
€ 8,95*
ab € 50,38*
€ 85,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.