Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS 15 für 02.082306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene TS 15 für 02.082306
Tragschiene TS 15 für 02.082306
Artikel-Nr.:
     4502-80H1149
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     100611050
EAN/GTIN:
     4099891570903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschiene
gehäusezubehör rose
Tragschiene, 100611050, Rose Tragschiene TS 15 für 02.082306.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene TS 15 für 02.082306
Höhe:
15 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
5.3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Haustechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.