Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker für Kabelmontage 3,5 bis 6,1 mm Außen-Ø, vergoldet, Farbcodierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Stecker für Kabelmontage 3,5 bis 6,1 mm Außen-Ø, vergoldet, Farbcodierring
Cinch-Stecker für Kabelmontage 3,5 bis 6,1 mm Außen-Ø, vergoldet, Farbcodierring
Artikel-Nr.:
     4502-80F5248
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS373-4
EAN/GTIN:
     4099889857252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
N Steckverbinder
Cinch-Stecker für Kabelmontage 3,5 bis 6,1 mm Außen-Ø, vergoldet, Farbcodierring gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
12.3 mm
Farbmarkierung:
gelb
Gehäuse:
schwarz
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,39*
1
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,07*
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,91*
2 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,91*
2 Tage
43
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 239,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
NYS367-4
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.