Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Einbaubuchse, 3-polig, vergoldet, Kunststoff, NC3FAV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XLR-Einbaubuchse, 3-polig, vergoldet, Kunststoff, NC3FAV1
XLR-Einbaubuchse, 3-polig, vergoldet, Kunststoff, NC3FAV1
Artikel-Nr.:
     4502-80F5077
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FAV1
EAN/GTIN:
     4099889858075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
XLR-Chassisbuchse, NC3FAV1, NEUTRIK 3 polige XLR Buchse, Erdung: Gehäuse des Gegensteckers mit Pin 1 und Front Panel, vertikale Leiterplattenmontage. Features * Kleinste XLR-Buchsen, höchste Packungsdichte * Tulpenförmiger Buchsenkontakt * Kunststoffgehäuse, Stahlfalle, Schloss * Polierte Kontaktflächen und Hartvergoldung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik, Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Einbaubuchse, XLR-Einbaukupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,06*
5
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 2,10*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,11*
1 Tag
200
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.