Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FAV1 XLR-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651097-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FAV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
Neutrik NC3FAV1 XLR-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.

XLR-Flanschstecker A Serie

XLR-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

3 polige Chassisbuchse, Erdung: Kein Masse-/Gehäuse Kontakt, horizontale Leiterplattenmontage.
Einbaubuchsen nach dem neuesten Stand der Technik im runden Plastikgehäuse zur Panelmontage. Diese Buchsen mit kleinstem Einbaumass bieten eine sehr hohe Packdichte (23 mm zwischen den Steckerzentren), neu konstruierte, hartvergoldete Kontakte und verzinnte pcb Anschlüsse. UL recognized component.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Verschlussart: Druckverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
NC3FAV1
Typ (Hersteller-Typ):
NC3FAV1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik, Neutrik, NC3FAV1, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,20*
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,21*
5
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,24*
Lager 102
210
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.