Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NA4FX-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik NA4FX-F
Neutrik NA4FX-F
Artikel-Nr.:
     4502-80F5050
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA4FX-F
EAN/GTIN:
     4099889859621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
XLR-Stecker, NA4FX-F, NEUTRIK SpeakON NL4FX - 3-polige XLR-Buchse. Vielseitige, vorverdrahtete und einsatzbereite Adapter zum zuverlässigen Verriegeln verschiedener Steckersysteme. Features * Robustes Druckgussgehäuse für höchste Zuverlässigkeit * Professionelles Aussehen und kompaktes, platzsparendes Design, basierend auf der X-Serie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Steckverbinder (Ausgang):
speakON NL4FX
Steckverbinder:
XLR-Buchse 3-polig
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,72*
€ 19,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 19,56*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 23,95*
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 26,25*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 32,16*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.