Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Lautsprecher-Adapter Speakon-Stecker - XLR-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050013
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA4FX-F
EAN/GTIN:
     7613187009402
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Neutrik Lautsprecher-Adapter Speakon-Stecker - XLR-Buchse 1St.

Lautsprecher-Adapter
SpeakON®-Stecker-XLR-Buchse

SpeakON® NL4FX - 3-polige XLR Kabelbuchse

Herst.-Teilenr.: NA4FX-F
Typ: NA4FX-F
Inhalt: 1 St.
Bauform: Adapter, gerade
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: Speakon-Stecker
Anschluss B: XLR-Buchse
Produkt-Art: Lautsprecher-Adapter
Farbe: schwarz
Kategorie: Lautsprecher-Adapter
Hersteller-Nr.: NA4FX-F
EAN: 7613187009402
Überspannungskategorie: 3; Isolationsspannung Bemessungswert: 300 V; Steuerspeisespannungsfrequenz: 50/60 Hz

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 24,79*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 24,82*
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 24,89*
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 28,66*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 32,28*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.