Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1419453-BP Herst.-Nr.: NA4FX-F EAN/GTIN: 7613187009402 |
| |
|
| | |
| Neutrik Lautsprecher-Adapter Speakon-Stecker - XLR-Buchse 1 St.
Adapter
Lautsprecher-Adapter SpeakON®-Stecker-XLR-Buchse
SpeakON® NL4FX - 3-polige XLR Kabelbuchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Speakon-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Speakon-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Buchse | Marke: | Neutrik | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | NA4FX-F | Typ (Hersteller-Typ): | NA4FX-F | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | Produkt-Art: | Lautsprecher-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,15* | € 19,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,56* | € 19,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,69* | € 25,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,55* | € 29,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,41* | € 43,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|