Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC, 10 kΩ, ±1 %, 0.06 W, 3988 K, 0.002 W/K, 15 s, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC, 10 kΩ, ±1 %, 0.06 W, 3988 K, 0.002 W/K, 15 s, THT
NTC, 10 kΩ, ±1 %, 0.06 W, 3988 K, 0.002 W/K, 15 s, THT
NTC, 10 kΩ, ±1 %, 0.06 W, 3988 K, 0.002 W/K, 15 s, THT
Artikel-Nr.:
     4502-80E6746
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57861S0103F040
EAN/GTIN:
     4099879976284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Heißleiter NTCs Typ TDK/Epcos B57861S. Für präzise Temperaturmessung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Abkühlzeitkonstante (Luft):
15 s
B-Wert bei 25/100 °C:
3988 K
Leistung:
0.06 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Toleranz:
±1 %
Wärmeleitwert (Luft):
0.002 W/K
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, Heißleiter, NTC-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,14*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 2,52*
2 Tage
25787
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,77*
2 Tage
11208
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.