Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57861S Thermistor, NTC, 10kΩ, 15s, 4.4%/°C, Toleranz ±1%, 60mW, 2.41 x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670354
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57861S0103F040
EAN/GTIN:
     5059043328355
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57861S
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = 4.4%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 15s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±1%
Nennleistung max. = 60mW
Tiefe = 2.41mm
Höhe = 6.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dargestellte Betawerte gelten für den Temperaturbereich 25-100 °C. Epcos Miniatursensor Serie S861. Die gekapselten Miniatur-NTC-Perlenheißleiter in der Serie S861 von Epcos bieten eine hohe Messgenauigkeit und ein schnelles thermisches Ansprechen. Die Heißleiter der Serie S861 sind für Temperaturerfassungs- und Messanwendungen vorgesehen. Widerstandstoleranz: ±5 % Typ J40, ±1 % Typ F40 Schnelles thermisches Ansprechen Hohe Messgenauigkeit Epoxidharzkapselung PTFE-isolierte Anschlussdrähte aus versilbertem Nickel Maximale Verlustleistung: 60 mW @ 25 °C Verlustfaktor (in Luft): 1,5 mW/°C (ca.) Thermische Zeitkonstante (in Luft): 15 Sekunden (ca.) Gehäuseabmessungen: Ø 2,41 x 6,5 mm
Weitere Informationen:
Serie:
B57861S
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
4.4%/°C
Temperatur-Zeitkonstante:
15s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±1%
Nennleistung max.:
60mW
Tiefe:
2.41mm
Höhe:
6.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1670354, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57861S0103F040, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,14*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 2,52*
1 Tag
25787
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,77*
1 Tag
11208
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.