Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3988K; -55÷155°C; ±1%; 60mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3988K; -55÷155°C; ±1%; 60mW
NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3988K; -55÷155°C; ±1%; 60mW
Artikel-Nr.:
     2805-B57861S0103F040
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57861S0103F040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 60mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3988K
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 2,51*
1 Tag
25787
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,77*
1 Tag
11208
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.