Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Indikator, 116 bis 154 °C, 0646 1724


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Temperatur-Indikator, 116 bis 154 °C, 0646 1724
Temperatur-Indikator, 116 bis 154 °C, 0646 1724
Artikel-Nr.:
     4502-80B616
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 1724
EAN/GTIN:
     4099891471118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Messstreifen
Temperatur-Messpunkte
Messstreifen Temperatur
Lieferung als Haftträgerkarten mit 10 Streifen, Temperatur-Messstreifen Typ Testo 0646. Selbstklebend, mit kurzer Ansprechzeit. Bei Erreichung des Temperaturwertes erfolgt innerhalb von 2,0 s ein irreversibler Farbumschlag von hellgrau auf schwarz. Die Schwarzfärbung bleibt auch nach späterer Abkühlung erhalten; Lagertemperatur: max. +25 °C. Die Streifen können sehr lange gelagert werden und haben 8 oder 9 wärmeempfindliche Elemente (Temp.-Messpunkte) und eine Skala mit Temperaturangaben in °C und °F, Maße: Streifen mit 8 Messpunkten 50 x 19 mm, Technische Merkmale (Typ, Messbereich von/bis, Anzahl der Messpunkte (Anzeigewerte) auf dem Streifen (Mp)): 0646 1724, +116/154 °C, Mp 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatur-Indikator
max. Temperatur:
154 °C
min. Temperatur:
116 °C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatur Aufkleber, Temperatur-Messetikett, Temperaturmessstreifen, testo testoterm temperaturmessstreifen 116 bis 154 °c, temperatur messpunkte, messstreifen temperatur testo, Messtechnik, Measurement Technology, Temperaturindikator, Thermoindikator, Wärmeindikator, Thermomessstreifen, Wärmemessstreifen, Temperaturmesspunkt, Thermomesspunkt, Wärmemesspunkt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 30,06*
pro Paket
€ 18,90*
ab € 20,86*
€ 31,50*
Lager 4502
pro Paket
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 33,60*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 34,60*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 27,39*
€ 36,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,91*
€ 33,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 35,88*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,81*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,72*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.