Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo testoterm Temperaturmessstreifen 116 bis 154°C Inhalt10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79234
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 1724
EAN/GTIN:
     4029547007378
Suchbegriffe:
Datenlogger
Messstreifen
Temperatur-Messpunkte
Messstreifen Temperatur
Die selbstklebenden Temperatur-Indikatoren zeigen hinter durchsichtigen Fenstern temperatursensitive Elemente. Bei Erreichen der Nominaltemperatur wechselt jedes Element deutlich die Farbe. Diese Farbwechsel sind irreversibel, d.h. dieser bleibt auch bei späteren Temperaturänderungen der Oberflächen erhalten.
Lieferumfang:
Heft zu 10 Messstreifen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
18 mm
Typ:
testoterm
Anzahl Felder:
8
Temperaturbereich:
116/121/127/132/138/143/149/154 °C
Messbereich Temperatur (max.):
154 °C
Messbereich Temperatur (min.):
116 °C
Produkt-Art:
Temperaturmessstreifen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 33,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,97*
€ 33,47*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 27,99*
€ 33,53*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 30,77*
€ 36,22*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 31,03*
€ 36,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 42,31*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 42,08*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 41,25*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.