| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80B154 Herst.-Nr.: TEN-HS3 EAN/GTIN: 4099889476996 |
| | |
|
| | |
| Kühlkörper für Traco Gleichspannungswandler Typ Traco TEN-HS.../TEP-HS.../THN-HS. Kühlkörper Typ TEN-HS3. Für DC/DC-Konverter TEN40, TEN40WI, TEN60 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kühlkörper | Breite: | 49.8 mm | Geeignet für: | DC/DC-Konverter | Höhe: | 17 mm | Länge: | 56 mm | Material: | Aluminium-Druckguss | max.Wärmewiderstand: | 7.6 K/W | Oberflächenart: | Schwarz eloxiert | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.022 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, traco dc dc wandler, dc dc steller, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,00* | € 9,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,26* | € 9,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,11* | € 12,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,80* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|