Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, SMA-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-316, Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, SMA-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-316, Tülle
Koaxialkabel, SMA-Stecker (gerade) auf SMA-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-316, Tülle
Artikel-Nr.:
     4502-79F2191
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-4150029012
EAN/GTIN:
     4099891618452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Leitungen abgeschirmt
Kabel SMA
Koaxialkabel, BU-4150029012, Mueller Electric Kabelkonfektionierung koaxial, SMA auf SMA, Stecker auf Stecker, RG-316.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SMA-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
SMA-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-316
Kabellänge:
0.305 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMA Kabel, hf-kabel 50 ohm, leitungen abgeschirmt, hf-kabel sma, Kabel, Leitung, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 11,13*
€ 8,95*
ab € 8,78*
€ 12,94*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 8,06*
€ 13,85*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 14,84*
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029024
ab € 7,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029036
ab € 8,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029048
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.