Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 0,3m; SMA männlich,beiderseitig; geschirmt; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 50Ω; 0,3m; SMA männlich,beiderseitig; geschirmt; gerade
Kabel; 50Ω; 0,3m; SMA männlich,beiderseitig; geschirmt; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-BU-4150029012
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-4150029012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Leitungen abgeschirmt
Kabel SMA
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -65...150°C
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: transparent
Leitungs-Art: RG316
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SMA männlich
Länge - Zoll: 12"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 13,72*
€ 4,00*
ab € 9,28*
€ 13,74*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 8,06*
€ 13,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029024
ab € 8,05*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029036
ab € 8,23*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029048
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.