Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, HD-BNC plug (gerade) auf HD-BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58C/U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, HD-BNC plug (gerade) auf HD-BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58C/U,
Koaxialkabel, HD-BNC plug (gerade) auf HD-BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58C/U,
Artikel-Nr.:
     4502-79F1460
Hersteller:
     GTK Electronics
Herst.-Nr.:
     C-00833-01-3
EAN/GTIN:
     4099891087098
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Koaxialkabel, C-00833-01-3, GTK Electronics Koaxial-Verbindungsleitung, beidseitig mit HD-BNC-Stecker, mit flexibler schwarzer Knickschutztülle. Kabeltyp RG 58 C/U, schwarz, 25 m lang. Die BNC-Reihe zeichnet sich durch ihren zweizinkigen Bajonettverschluss aus und ist einer der beliebtesten Koaxial-Steckverbinder, da er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Features * 4 GHz maximale Frequenz für 50 Ω Impedanz * Bajonettverschluss, Bajonettausführung von TNC
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HD-BNC plug (gerade)
Anschluss (2):
HD-BNC-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-58C/U
Kabellänge:
25 m
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.