Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, FME-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 0412012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, FME-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 0412012
Koaxial-Adapter, 50 Ω, FME-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 0412012
Artikel-Nr.:
     4502-78F2655
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0412012
EAN/GTIN:
     4011376703460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
FME Steckverbinder
bnc adapter 50 ohm
Adapter, BNC-Stecker auf FME-Stecker
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Stecker
Steckverbinder:
FME-Stecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 1,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 1,96*
2 Tage
69
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,29*
8 Tage
29
3
€ 6,99*
ab € 4,72*
€ 5,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.