Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5227161-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5227161-1
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5227161-1
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5227161-1
Artikel-Nr.:
     4502-78F2471
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5227161-1
EAN/GTIN:
     4099889831252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
RF-Koaxialstecker, 5227161-1, AMP Der 5227161-1 ist ein BNC-Steckverbinder, 50 Ω, mit Bajonettverriegelung und bietet äußerst zuverlässige, schnell anschließbare/trennbare Koaxialverbindungen. Zusätzlich zu einer Vielzahl von Crimpanschlüssen werden Steckverbinder in vor Ort austauschbaren und verdrehbaren Ausführungen geliefert. Dieser Steckverbinder wurde entsprechend den Mil-Spezifikationen entwickelt, verwendet aber kostengünstige Materialien und bietet vergleichbare mechanische und elektrische Leistungen. Features * Vollständig kompatibel mit vergleichbaren BNC UG/U-Steckern * Twist-on-Steckverbinder erfordern keine speziellen Werkzeuge für die Anbringung am Kabel * Auswahl an verschiedenen Dielektrika * Niedriges VSWR Anwendungen * Breitband, Vernetzung, Signalmanagement * Videoübertragung, einschließlich HDTV * Industriestandardschnittstelle, kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0106 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
1-329631-2
ab € 0,39*
Sonstiges
AMP
1-329632-2
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.