Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-58, Crimpanschluss, gerade, 67.9760-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-58, Crimpanschluss, gerade, 67.9760-28
BNC Stecker 50 Ω, RG-58, Crimpanschluss, gerade, 67.9760-28
Artikel-Nr.:
     4502-78F1653
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9760-28
EAN/GTIN:
     4099889830804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Berührungsgeschützter BNC, 67.9760-28, Multi-contact Die 67.9760-28 ist eine berührungsgeschützte BNC-Stecker- und Buchsenleiste zur Herstellung von berührungsgeschützten BNC-Leitungen (RG58). Abschirmung vernickelt, Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters aus vergoldetem Messing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 8,52*
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 8,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.