| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78F118 Herst.-Nr.: RFSMAA4JCCA EAN/GTIN: 4099891616328 |
| | |
|
| | |
| SMA Buchse, RFSMAA4JCCA, BULGIN Dieser SMA-Steckverbinder ist ein Semi-Präzisionssteckverbinder mit 0,25-36-Gewinde. Er bietet hohe Leistung in einem kompakten SMA-Steckverbinder (Subminiaturversion A), der häufig als Standard für Antennen, Geräte und verschiedene medizinische Anwendungen verwendet wird. Darüber hinaus wird diese Subminiaturgröße auch in relativ kleinen elektronischen Geräten verwendet. Normalerweise 500 Steckzyklen, aber es ist darauf zu achten, dass die Steckflächen sauber bleiben. Features * Isolationswiderstand >5000 MOhm * 50-Ohm-Impedanz * Beryllium-Kupfer-Kontakt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Kontaktanschluss: | Schraubanschluss | Kontaktmaterial: | Beryllium-Kupfer | Steckverbinder: | SMA | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,18* | € 20,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,40* | € 21,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 13,39* | € 26,76* | | | | Lager 4502 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,98* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 114,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|