| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78F114 Herst.-Nr.: RFSMAA4JAAB EAN/GTIN: 4099891616281 |
| | |
|
| | |
| SMA Buchse, RFSMAA4JAAB, BULGIN Dieser SMA-Steckverbinder ist ein Semi-Präzisionssteckverbinder mit 0,25-36-Gewinde. Er bietet hohe Leistung in einem kompakten SMA-Steckverbinder (Subminiaturversion A), der häufig als Standard für Antennen, Geräte und verschiedene medizinische Anwendungen verwendet wird. Darüber hinaus wird diese Subminiaturgröße auch in relativ kleinen elektronischen Geräten verwendet. Normalerweise 500 Steckzyklen, aber es ist darauf zu achten, dass die Steckflächen sauber bleiben. Features * Isolationswiderstand >5000 MOhm * 50-Ohm-Impedanz * Beryllium-Kupfer-Kontakt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Kontaktanschluss: | Schraubanschluss | Kontaktmaterial: | Beryllium-Kupfer | Steckverbinder: | SMA | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung |
| | |
| |