| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78E6352 Herst.-Nr.: H-91 EAN/GTIN: 4099891374150 |
| | |
|
| | |
| Abgleichschraubendreher, H-91, Bourns Features * Erfüllt UL 94V-0 * Taschen-Clip * Zur Verwendung auf den meisten Trimmerwellen/Rotoren * Eingelassenes Ende zur Verwendung mit verlängerten Wellen * RoHS-konform * Zur Verwendung mit den Trimmer-Modellen 3224 und 3214 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abgleichwerkzeug | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 127 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.009 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Abgleichschraubendreher, Einstellschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,44* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,05* | € 3,24* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,28* | € 3,37* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,26* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,34* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|