Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMCX Buchse 50 Ω, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100027700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MMCX Buchse 50 Ω, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100027700
MMCX Buchse 50 Ω, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100027700
Artikel-Nr.:
     4502-77F9540
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027700
EAN/GTIN:
     4018359241759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MCX Steckverbinder
buchsenkontakt
Koaxialsteckverbinder, J01341A0081, Telegärtner Dieses Produkt ist eine kleinere Version des MCX und verwendet ebenfalls eine Schnappkupplung. Es ist für den Einsatz bis zu 6 GHz geeignet. Aufgrund ihrer geringen Größe kann dieser Steckverbinder in den kleinsten Instrumenten sowie in persönlichen Kommunikationsgeräten verwendet werden. Technische Daten * Ausführung: Einbaubuchse * Steckverbindertyp: MMCX * Kabeltyp: sonstige * Winkelstecker: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
sonstige
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Steckverbinder:
MMCX
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00195 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 2,872*
€ 4,102*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,12*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,02*
€ 4,30*
5
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.