| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-77F940 Herst.-Nr.: 100027690 EAN/GTIN: 4018359255275 |
| | |
|
| | |
| Koaxialsteckverbinder, J01271A0161, Telegärtner MCX-Winkelanbaubuchse für gedruckte Schaltungen Dieses Produkt verwendet eine Schnappverbindung und ist für den Einsatz bis zu 6 GHz geeignet. Aufgrund seiner geringen Größe findet dieser Steckverbinder Anwendung in kleinen Instrumenten und Kommunikationsgeräten. Technische Daten * Ausführung: Buchse * Steckverbindertyp: MCX * Kabeltyp: sonstige * Winkelstecker: Ja * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bauform: | abgewinkelt | Impedanz: | 50 Ω | Kabelgruppe: | sonstige | Kontaktanschluss: | Löt-/Crimpanschluss | Kontaktmaterial: | Messing | Steckverbinder: | MCX | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,88* | € 7,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 7,30* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,15* | € 7,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,15* | € 7,65* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,33* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|