Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX Buchse 50 Ω, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100027689


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX Buchse 50 Ω, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100027689
MCX Buchse 50 Ω, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100027689
Artikel-Nr.:
     4502-77F938
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027689
EAN/GTIN:
     4018359270384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MCX Steckverbinder
buchsenkontakt
Koaxialsteckverbinder, J01271A0131, Telegärtner MCX-Anbaubuchse für gedruckte Schaltungen Dieses Produkt verwendet eine Schnappverbindung und ist für den Einsatz bis zu 6 GHz geeignet. Aufgrund seiner geringen Größe findet dieser Steckverbinder Anwendung in kleinen Instrumenten und Kommunikationsgeräten. Technische Daten * Ausführung: Buchse * Steckverbindertyp: MCX * Kabeltyp: sonstige * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
sonstige
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
MCX
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00165 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,02*
€ 4,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,63*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 4,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,16*
€ 4,90*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100024976
ab € 2,452*
Zubehör
Telegärtner
100027678
ab € 2,25*
Zubehör
Telegärtner
100027682
ab € 3,00*
Zubehör
Telegärtner
100027685
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.