Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX Buchse 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, gerade, 100027686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX Buchse 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, gerade, 100027686
MCX Buchse 50 Ω, KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U, gerade, 100027686
Artikel-Nr.:
     4502-77F936
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027686
EAN/GTIN:
     4018359258696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MCX Steckverbinder
buchsenkontakt
Koaxialsteckverbinder, J01271A0001, Telegärtner MCX-Kabelbuchse Crimp G3 (RG-178B/U) Dieses Produkt verwendet eine Schnappverbindung und ist für den Einsatz bis zu 6 GHz geeignet. Aufgrund seiner geringen Größe findet dieser Steckverbinder Anwendung in kleinen Instrumenten und Kommunikationsgeräten. Technische Daten * Ausführung: Buchse * Steckverbindertyp: MCX * Kabeltyp: RG 178B/U * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
KX-21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
MCX
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Kupplung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialkupplung, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,20*
€ 7,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,44*
€ 7,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017801
ab € 1,87*
Zubehör
Habia Cable
3000019600
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.