Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX Stecker 50 Ω, RD-316, Löt-/Crimpanschluss, abgewinkelt, 100027685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX Stecker 50 Ω, RD-316, Löt-/Crimpanschluss, abgewinkelt, 100027685
MCX Stecker 50 Ω, RD-316, Löt-/Crimpanschluss, abgewinkelt, 100027685
Artikel-Nr.:
     4502-77F935
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027685
EAN/GTIN:
     4018359258689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder, J01270A0221, Telegärtner MCX-Kabelwinkelstecker Crimp G8 (RD-316) Dieses Produkt verwendet eine Schnappverbindung und ist für den Einsatz bis zu 6 GHz geeignet. Aufgrund seiner geringen Größe findet dieser Steckverbinder Anwendung in kleinen Instrumenten und Kommunikationsgeräten. Technische Daten * Ausführung: Stecker * Steckverbindertyp: MCX * Kabeltyp: RD 316 * Anschlussart: Löt/Crimp * Winkelstecker: Ja * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RD-316
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Steckverbinder:
MCX
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,21*
€ 4,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,20*
€ 4,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100024996
ab € 3,99*
Zubehör
Telegärtner
100025000
ab € 4,432*
Zubehör
Telegärtner
100027689
ab € 3,02*
Zubehör
Telegärtner
100027690
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.