Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX Stecker 50 Ω, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U, Crimpanschluss, gerade, 1000276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX Stecker 50 Ω, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U, Crimpanschluss, gerade, 1000276
MCX Stecker 50 Ω, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U, Crimpanschluss, gerade, 1000276
Artikel-Nr.:
     4502-77F931
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027681
EAN/GTIN:
     4018359258641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder, J01270A0161, Telegärtner MCX-Kabelstecker Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp Dieses Produkt verwendet eine Schnappverbindung und ist für den Einsatz bis zu 6 GHz geeignet. Aufgrund seiner geringen Größe findet dieser Steckverbinder Anwendung in kleinen Instrumenten und Kommunikationsgeräten. Technische Daten * Ausführung: Stecker * Steckverbindertyp: MCX * Kabeltyp: RG 316/U * Anschlussart: Crimp/Crimp * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Steckverbinder:
MCX
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00215 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,23*
€ 3,27*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,29*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,45*
€ 3,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,71*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.