| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-77F8744 Herst.-Nr.: TNC-STECKER AIRCELL 7 EAN/GTIN: 4099889830767 |
| |
|
| | |
| Koaxial-Stecker Serie TNC Typ SSB 73. Steckerhülse und Innenleiter werden mit der optimalen Andruckkraft kontaktiert und bilden eine dauerhafte, gasdichte und damit nicht korrosive Verbindung, mit Lötanschluss. Technische Merkmale (Typ, für Kabeltyp): 7396, Aircell 7 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Messing | Steckverbinder: | TNC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker |
| | |
| |