Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-253LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-253LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-253LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3362P-1-253LF
Artikel-Nr.:
     4502-76E4472
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362P-1-253LF
EAN/GTIN:
     4099879896193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Cermet-Trimmpotentiometer, 3362P-1-253LF, Bourns Cermet-Trimmpotentiometer, 25 kΩ, 0.5 W Features * Singleturn / Cermet / Industrie / Abgedichtet * Miniatur-Paket * Rotor ausgelegt für automatische Maschinenverstellung * Widersteht rauen Umgebungen und Tauchreinigungsprozessen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
6.99 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Einstellung:
oben
Höhe:
4.88 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
6.6 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
25 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,01*
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,25*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,27*
1 Tag
59
1
€ 14,99*
ab € 0,378*
€ 1,362*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.