Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314G-1-104E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314G-1-104E
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314G-1-104E
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314G-1-104E
Artikel-Nr.:
     4502-76E3874
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314G-1-104E
EAN/GTIN:
     4099879895462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 3314G-1-104E, Bourns SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.25 W Features * Aufbaumontage / Single Turn / Cermet Industrial / Versiegelt * Kompatibel mit oberflächenmontierten Fertigungsverfahren * Kompatibel mit gängigen Vakuum-Bestückungsautomaten * Seitenverstellung verfügbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
210 °
Drehbereich (mechanisch):
240 °
Einstellung:
oben
Höhe:
2.55 mm
Kontaktabstand:
RM 2,35
Länge:
4.5 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,824*
€ 1,008*
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,82*
1 Tag
929
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.